Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
- Tamaño del extremo 21/4
- Peso0.3 lb
Detalles
- Detalles adicionalesQD 10K 1/4" hembra x 1/4" MNPT
- Tipo de extremoMujer
- Tipo de extremo 2FPT
- Número de Upc del fabricante822353203453
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador hembra estándar de la industria de 10,000 PSI con rosca macho
- Estándares cumplidosISO 14540
- Rango de temperatura-22 oF a 257 oF
- TipoAcoplador hembra con rosca macho
- UPC_NO822353203453
Descripción general
- Los acoplamientos de alta presión ARGUS QX se pueden utilizar para conectar y desconectar líneas hidráulicas. Su construcción robusta y sus componentes probados los hacen ideales para cargas de presión altas e intermitentes. Durante la acción de acoplamiento, las válvulas que liberan y/o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QX, formado por el enchufe de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se acopla mediante una acción de atornillado con la tuerca manual del componente del enchufe.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Normalmente empleado en herramientas eléctricas<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Compatibilidad con otros acoplamientos en uso<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>