Motion
QXF-0606-MNPT

Kuriyama
QXF-0606-MNPT

QXF-0606-MNPT 3/8 pulg. Diámetro interior Acoplador hembra estándar de la industria de 10,000 PSI con rosca macho
Artículo MI #10919604
No. Fabricante QXF-0606-MNPT
Precio47.84 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QXF-0606-MNPT

QXF-0606-MNPT 3/8 pulg. Diámetro interior Acoplador hembra estándar de la industria de 10,000 PSI con rosca macho
Artículo MI #10919604
No. Fabricante QXF-0606-MNPT
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
Precio47.84 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    3/8
  • Tamaño del extremo 2
    3/8
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    QD 10K 3/8" hembra x 3/8" MNPT
  • Tipo de extremo
    Mujer
  • Tipo de extremo 2
    FPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353203477
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra estándar de la industria de 10,000 PSI con rosca macho
  • Estándares cumplidos
    ISO 14540
  • Rango de temperatura
    -22 oF a 257 oF
  • Tipo
    Acoplador hembra con rosca macho
  • UPC_NO
    822353203477

Descripción general

Descripción del fabricante
QXF-0606-MNPT QD 10K 3/8" HEMBRA X 3/8"
  • Los acoplamientos de alta presión ARGUS QX se pueden utilizar para conectar y desconectar líneas hidráulicas. Su construcción robusta y sus componentes probados los hacen ideales para cargas de presión altas e intermitentes. Durante la acción de acoplamiento, las válvulas que liberan y/o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QX, formado por el enchufe de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se acopla mediante una acción de atornillado con la tuerca manual del componente del enchufe.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Normalmente empleado en herramientas eléctricas<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Compatibilidad con otros acoplamientos en uso<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo