Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.61 pulg., 15.5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos resortes de bobina de protección de acero ALFAGOMMA® prolongan la vida útil de las mangueras expuestas a condiciones de funcionamiento difíciles. Distribuyen los radios de curvatura para evitar que se doblen en las líneas de la manguera y protegen la manguera del desgaste excesivo causado por bordes afilados y abrasión y ayudan a proteger la manguera de cortes profundos. Los protectores están fabricados en acero y están chapados para resistir el óxido.
- AplicaciónProtege la cubierta y el refuerzo de la manguera de la abrasión y los daños accidentales.
- Número de Upc del fabricante822353118191
- MaterialAcero
- Tipos de productosResortes de bobina de protección de acero - SRS
- EstiloPrimavera
- TipoResorte de bobina de protección
- UPC_NO822353118191