Motion
R1S1017-0134

Kuriyama
R1S1017-0134

R1S1017-0134 Alfagomma® 0.51 pulg. Cena. Funda protectora plana para bobina de acero SAE ID - SSF
Artículo MI #10919634
No. Fabricante R1S1017-0134
Precio80.80 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
R1S1017-0134

R1S1017-0134 Alfagomma® 0.51 pulg. Cena. Funda protectora plana para bobina de acero SAE ID - SSF
Artículo MI #10919634
No. Fabricante R1S1017-0134
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
Precio80.80 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.51 pulg., 13.0 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los manguitos de bobina plana de protección de acero ALFAGOMMA® prolongan la vida útil de las mangueras expuestas a condiciones de funcionamiento difíciles. Distribuyen los radios de curvatura para evitar que se doblen en las líneas de la manguera y protegen la manguera del desgaste excesivo causado por bordes afilados y abrasión y ayudan a proteger la manguera de cortes profundos. Los protectores están fabricados en acero y están chapados para resistir el óxido.
  • Aplicación
    Para uso en mangueras sometidas a abrasión excesiva, acodamiento o daños accidentales.
  • Número de Upc del fabricante
    822353118245
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Funda de bobina plana protectora de acero - SSF
  • Tipo
    Manguito plano para bobina
  • UPC_NO
    822353118245

Descripción general

Descripción del fabricante
BOBINA PLANA PROTECTORA DE ACERO R1S1017-0134

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo