Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2.13 pulg., 54.0 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos manguitos de bobina plana de protección de acero ALFAGOMMA® prolongan la vida útil de las mangueras expuestas a condiciones de funcionamiento difíciles. Distribuyen los radios de curvatura para evitar que se doblen en las líneas de la manguera y protegen la manguera del desgaste excesivo causado por bordes afilados y abrasión y ayudan a proteger la manguera de cortes profundos. Los protectores están fabricados en acero y están chapados para resistir el óxido.
- AplicaciónPara uso en mangueras sometidas a abrasión excesiva, acodamiento o daños accidentales.
- Número de Upc del fabricante822353118269
- MaterialAcero
- Tipos de productosFunda de bobina plana protectora de acero - SSF
- TipoManguito plano para bobina
- UPC_NO822353118269