Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2 x 3
- Peso3.45 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353174869
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable tipo 316
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipos de productosAcoplador reductor x adaptador de acero inoxidable SS316
- TipoAcoplador reductor/adaptador
- UPC_NO822353174869
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
- El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"