Motion
SA-B150

Kuriyama
SA-B150

SA-B150 1 1/2 in Tamaño del adaptador de bobina de latón
Artículo MI #10919737
No. Fabricante SA-B150
Price$108.40/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SA-B150

SA-B150 1 1/2 in Tamaño del adaptador de bobina de latón
Artículo MI #10919737
No. Fabricante SA-B150
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
Price$108.40/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    1 1/2
  • Peso
    1.35 lb

Details

  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    822353079515
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Adaptadores de bobina de latón
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353079515
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-B150 ADAPTADOR DE CARRETE DE LATÓN 1-1/2"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo