Motion
SA-SS2030

Kuriyama
SA-SS2030

SA-SS2030 2 x 3 in Adaptador de carrete de acero inoxidable (SS316) de tamaño
Artículo MI #10919743
No. Fabricante SA-SS2030
Precio211.23 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SA-SS2030

SA-SS2030 2 x 3 in Adaptador de carrete de acero inoxidable (SS316) de tamaño
Artículo MI #10919743
No. Fabricante SA-SS2030
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
Precio211.23 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2 x 3
  • Peso
    3.14 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    822353079645
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Adaptadores de carrete de acero inoxidable (SS316)
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353079645
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE CARRETE DE ACERO INOXIDABLE SA-SS2030 2"X3"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo