Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricada en EE. UU., nuestra manguera de aspiración más flexible
- ColorConstrucción transparente
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC
- Tipo de mangueraManguera de aspiración de líquido de PVC de baja temperatura para servicio estándar
- Número de Upc del fabricante822353061619
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración de líquido de PVC de baja temperatura de uso estándar serie SH℮
- Aplicaciones típicasLíneas de drenaje, recogida de polvo, drenaje de oro, aspiración de agua - Servicio estándar
- UPC_NO822353061619
- Presión de trabajo25 psi
Descripción general
- Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la conformación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos