Motion
SH800X60
Serie SH800X60 SH℮ de 8 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de baja temperatura para uso estándar ID
Artículo MI #10919857
No. Fabricante SH800X60
Precio103.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie SH800X60 SH℮ de 8 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de baja temperatura para uso estándar ID
Artículo MI #10919857
No. Fabricante SH800X60
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
Precio103.50 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricada en EE. UU., nuestra manguera de aspiración más flexible
  • Color
    Construcción transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Tipo de manguera
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de baja temperatura para servicio estándar
  • Número de Upc del fabricante
    822353062173
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de baja temperatura de uso estándar serie SH℮
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de drenaje, recogida de polvo, drenaje de oro, aspiración de agua - Servicio estándar
  • UPC_NO
    822353062173
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SH800X60 MANGUERA TIGERFLEX SH HMW 8"X60'
  • Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la conformación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"