Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante822353194010
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia con alta resistencia UV de la serie SOLARGUARD to SLR
- Aplicaciones típicasFertilizantes líquidos agrícolas, líneas de filtración de aire, succión de peces, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - para trabajos pesados
- UPC_NO822353194010
- Presión de trabajo45 psi
Descripción general
- ¡Protección UV avanzada! - El material de la manguera está especialmente formulado para resistir el agrietamiento que puede resultar de la exposición a la luz UV dañina. Nuestras pruebas muestran que el material Solarguard retuvo el 97 % de su resistencia a la tracción original después de una exposición prolongada a los rayos UV, en comparación con solo el 55 % de retención de resistencia a la tracción para mangueras de PVC similares. (Esta información se basa en informes de pruebas independientes de terceros que, según nuestro leal saber y entender, son completos y precisos. Sin embargo, no hay garantía expresa ni implícita, ya que los parámetros específicos de la aplicación, como la temperatura, el estrés y la tensión, y la exposición a productos químicos varían ampliamente). Color amarillo de seguridad: para una alta visibilidad en el lugar de trabajo. Reduce el riesgo de tropiezos o conducción sobre la manguera. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos