Motion
SLR800X40

Kuriyama
SLR800X40

SLR800X40 Serie SOLARGUARD SLR de 8 pulg. ID and 40 ft Standard Length Heavy Duty PVC Liquid Suction Hose with High UV Resistance
Artículo MI #10920047
No. Fabricante SLR800X40
Precio100.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SLR800X40

SLR800X40 Serie SOLARGUARD SLR de 8 pulg. ID and 40 ft Standard Length Heavy Duty PVC Liquid Suction Hose with High UV Resistance
Artículo MI #10920047
No. Fabricante SLR800X40
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
Precio100.86 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353179826
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia con alta resistencia UV de la serie SOLARGUARD to SLR
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizantes líquidos agrícolas, líneas de filtración de aire, succión de peces, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - para trabajos pesados
  • UPC_NO
    822353179826
  • Presión de trabajo
    30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SLR800X40 MANGUERA SOLARGUARD 8"X40'
  • ¡Protección UV avanzada! - El material de la manguera está especialmente formulado para resistir el agrietamiento que puede resultar de la exposición a la luz UV dañina. Nuestras pruebas muestran que el material Solarguard retuvo el 97 % de su resistencia a la tracción original después de una exposición prolongada a los rayos UV, en comparación con solo el 55 % de retención de resistencia a la tracción para mangueras de PVC similares. (Esta información se basa en informes de pruebas independientes de terceros que, según nuestro leal saber y entender, son completos y precisos. Sin embargo, no hay garantía expresa ni implícita, ya que los parámetros específicos de la aplicación, como la temperatura, el estrés y la tensión, y la exposición a productos químicos varían ampliamente). Color amarillo de seguridad: para una alta visibilidad en el lugar de trabajo. Reduce el riesgo de tropiezos o conducción sobre la manguera. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo