Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3.03 pulg.
- Longitud3 pies
Detalles
- Detalles adicionalesManguitos flexibles de PVC, ayudan a evitar el doblado excesivo cerca del acoplamiento. Corte en longitudes de aproximadamente 12 pulgadas; enrosque en la manguera en cada extremo. Serie SLV-DRP℮ sin ftalatos, verde, PVC flexible no apto para alimentos Para mangueras con hélice de perfil alto en sentido contrario al de las agujas del reloj (consulte la tabla de compatibilidad de accesorios Tigerflex®) Fabricado en EE. UU.
- ColorVerde
- Número de Upc del fabricante822353138151
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPVC flexible
- Tipos de productosManguitos de banda - PVC flexible
- EstiloNo apto para alimentos
- TipoMangas de banda
- UPC_NO822353138151