Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior4.04 pulg.
- Longitud3 pies
Detalles
- Detalles adicionalesManguitos flexibles de PVC, ayudan a evitar el doblado excesivo cerca del acoplamiento. Corte en longitudes de aproximadamente 12 pulgadas; enrosque en la manguera en cada extremo. Serie SLV-VAP℮ sin ftalatos, amarillo, PVC flexible no apto para alimentos Para mangueras con hélice de perfil bajo en sentido contrario al de las agujas del reloj (consulte la tabla de compatibilidad de accesorios Tigerflex®) Fabricado en EE. UU.
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante822353138199
- MaterialPVC flexible
- Tipos de productosManguitos de banda - PVC flexible
- EstiloNo apto para alimentos
- TipoMangas de banda
- UPC_NO822353138199