Motion
SS304-B300

Kuriyama
SS304-B300

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 3 in, cuerpo de acero inoxidable, Parte B, acoplador hembra x rosca macho NPT
Artículo MI #10920123
No. Fabricante SS304-B300
Precio141.12 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS304-B300

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 3 in, cuerpo de acero inoxidable, Parte B, acoplador hembra x rosca macho NPT
Artículo MI #10920123
No. Fabricante SS304-B300
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
Precio141.12 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    3 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador hembra x rosca macho NPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353125700
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipo de pieza
    Parte B
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra parte B de acero inoxidable x NPT macho
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT macho
  • UPC_NO
    822353125700
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR SS304-B300 ST-STL 304 PARTE B 3"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo