Motion
SS304-C075

Kuriyama
SS304-C075

SS304-C075 3/4 in Tamaño Acoplador hembra de acero inoxidable Parte C x Mango de manguera
Artículo MI #10920128
No. Fabricante SS304-C075
Precio27.11 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS304-C075

SS304-C075 3/4 in Tamaño Acoplador hembra de acero inoxidable Parte C x Mango de manguera
Artículo MI #10920128
No. Fabricante SS304-C075
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
Precio27.11 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3/4
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353127810
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra parte C de acero inoxidable x Mango de manguera
  • Tipo
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • UPC_NO
    822353127810
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS304-C075 ACERO INOXIDABLE 304 PARTE C 3/4" CPLR
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo