Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento5 pulg.
- Tamaño5
- Peso10.32 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador hembra x Mango de manguera
- Número de Upc del fabricante822353125878
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Tipo de piezaParte C
- Tipos de productosAcoplador hembra parte C de acero inoxidable x Mango de manguera
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353125878
- Presión de trabajo75 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
- El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"