Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3/4 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante822353127940
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo CC de piezas de acero inoxidable
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353127940
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs La composición química de aleación de acero inoxidable se analiza en cada certificado de prueba de composición de fusión está disponible a solicitud Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2"