Motion
SS304-DC300

Kuriyama
SS304-DC300

SS304-DC300 3 in Acoplamiento de acción rápida de acero inoxidable tamaño SS304-DC
Artículo MI #10920151
No. Fabricante SS304-DC300
Precio84.32 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS304-DC300

SS304-DC300 3 in Acoplamiento de acción rápida de acero inoxidable tamaño SS304-DC
Artículo MI #10920151
No. Fabricante SS304-DC300
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
Precio84.32 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 304SS
  • Número de Upc del fabricante
    822353125793
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de piezas de acero inoxidable
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353125793
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS304-DC300 ACERO INOXIDABLE 304 PARTES CC 3" POLVO C
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs La composición química de aleación de acero inoxidable se analiza en cada certificado de prueba de composición de fusión está disponible a solicitud Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo