Motion
SS304-DP250

Kuriyama
SS304-DP250

SS304-DP250 2 1/2 in Tapón antipolvo DP de pieza de acero inoxidable de tamaño
Artículo MI #10920161
No. Fabricante SS304-DP250
Precio60.10 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS304-DP250

SS304-DP250 2 1/2 in Tapón antipolvo DP de pieza de acero inoxidable de tamaño
Artículo MI #10920161
No. Fabricante SS304-DP250
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
Precio60.10 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2 1/2 pulg.
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Aplicación
    •Agricultura•Químicos•Petróleo•Construcción•Manipulación de materiales•Irrigación•Fracking
  • Material de la junta
    Buna-N
  • Material del mango
    Acero inoxidable tipo 304
  • Número de Upc del fabricante
    822353125984
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Tapones antipolvo DP de piezas de acero inoxidable
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353125984
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS304-DP250 ACERO INOXIDABLE 304 PARTES DP 2-1/2 DSP
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo