Motion
SS304-E100

Kuriyama
SS304-E100

SS304-E100 1 in Adaptador macho de acero inoxidable, parte E, tamaño x mango de manguera
Artículo MI #10920167
No. Fabricante SS304-E100
Precio16.04 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS304-E100

SS304-E100 1 in Adaptador macho de acero inoxidable, parte E, tamaño x mango de manguera
Artículo MI #10920167
No. Fabricante SS304-E100
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
Precio16.04 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353126455
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de acero inoxidable parte E x mango de manguera
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353126455
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SS304-E100 ST-STL 304 PARTE E 1"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo