Motion
SSN304-125

Kuriyama
SSN304-125

SSN304-125 1 1/4 in Tamaño de boquilla de manguera (304 acero inoxidable) Roscas NPT
Artículo MI #10920205
No. Fabricante SSN304-125
Precio21.86 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SSN304-125

SSN304-125 1 1/4 in Tamaño de boquilla de manguera (304 acero inoxidable) Roscas NPT
Artículo MI #10920205
No. Fabricante SSN304-125
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
Precio21.86 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1 1/4
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353138793
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable tipo 304
  • Tipos de productos
    Roscas NPT con boquilla de manguera (304 acero inoxidable)
  • Tipo
    Boquilla de manguera
  • UPC_NO
    822353138793
  • Presión de trabajo
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SSN304-125 304 MANGUITO INOXIDABLE 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo