Motion
STIG250X100

Kuriyama
STIG250X100

STIG250X100 Serie STIG℮ de 2-1/2 pulg. Manguera de manejo de materiales forrada de poliuretano de resistencia extrema y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #10920219
No. Fabricante STIG250X100
Precio29.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
STIG250X100

STIG250X100 Serie STIG℮ de 2-1/2 pulg. Manguera de manejo de materiales forrada de poliuretano de resistencia extrema y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #10920219
No. Fabricante STIG250X100
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
Precio29.72 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Silver Tiger to near near near to metal hose to to to can cante de Silver Tiger to most mostrado en los EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    822353190968
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales forrada de poliuretano de resistencia extrema serie STIG℮
  • Aplicaciones típicas
    Recogida de cenizas volantes, equipo de vacío industrial, conductos de materiales, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspiración de rocas, grava, arena y hormigón triturado, recuperación de chorro de chorro
  • UPC_NO
    822353190968
  • Presión de trabajo
    22 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
STIG250X100 MANGUERA DE TIGRE PLATEADA 2-1/2"X100
  • Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión extragrueso: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo