Motion
STN500

Kuriyama
STN500

STN500 5 in Tamaño de boquilla de manguera (placa Acero) Rosca NPT
Artículo MI #10920227
No. Fabricante STN500
Precio83.81 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
STN500

STN500 5 in Tamaño de boquilla de manguera (placa Acero) Rosca NPT
Artículo MI #10920227
No. Fabricante STN500
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
Precio83.81 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    5
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aplicaciones: agricultura, construcción
  • Número de Upc del fabricante
    822353032640
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero plano
  • Tipos de productos
    Roscas NPT con boquilla de manguera (acero liso)
  • Tipo
    Boquilla de manguera
  • UPC_NO
    822353032640
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
STN500 BOQUILLA DE ACERO SIMPLE 5"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle