Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Tamaño4
Detalles
- Detalles adicionalesLos elementos de SW están diseñados para soldadura de tomas para la tubería de programación 40
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador macho x Soldadura de toma
- Número de Upc del fabricante822353067086
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de piezaParte A
- Tipos de productosAdaptadores macho de la parte A de aluminio
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353067086
- Presión de trabajo150 psi