Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2 1/2
- Peso1.38 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos elementos de SW están diseñados para soldadura de tomas para la tubería de programación 40
- Número de Upc del fabricante822353142660
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipos de productosAdaptadores macho de acero inoxidable 316 parte A
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353142660
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
- El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"