Motion
SW-SSA300

Kuriyama
SW-SSA300

SW-SSA300 3 in Adaptador macho de acero inoxidable tamaño 316 parte A
Artículo MI #10920256
No. Fabricante SW-SSA300
Price$133.58/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SW-SSA300

SW-SSA300 3 in Adaptador macho de acero inoxidable tamaño 316 parte A
Artículo MI #10920256
No. Fabricante SW-SSA300
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
Price$133.58/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    3
  • Peso
    1.87 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Los elementos de SW están diseñados para soldadura de tomas para la tubería de programación 40
  • Número de Upc del fabricante
    822353142677
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Adaptadores macho de acero inoxidable 316 parte A
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353142677
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE SW-SSA300 ZÓCALO SOLDADO DE ACERO INOX. DE 3"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo