Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAspiración y descarga de líquidos no corrosivos para irrigación, construcción, fertilizantes y soluciones de lassoácidos.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraNegro, caucho EPDM
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Número de Upc del fabricante822353065020
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosT202AA - Manguera S&D de agua de uso general EPDM de 150 PSI
- TipoManguera de caucho industrial para aspiración de agua
- UPC_NO822353065020
- Presión de trabajo150 psi