Especificaciones
Detalles
- AplicaciónFluidos de agrietamiento, lodo líquido y suministro de crudo en yacimientos petrolíferos y exploración de gas.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraElastómero sintético negro - Resistente a la abrasión, al aceite y al ozono
- Tipo de mangueraManguera de aparejo de aceite/frack
- Número de Upc del fabricante822353167311
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosT6D1AA Manguera de descarga de aparejos de aceite / fisuras de 400 PSI
- TipoManguera de aceite
- UPC_NO822353167311
- Presión de trabajo400 psi