Especificaciones
Detalles
- AplicaciónDiseñado para bombear yeso, lechada y cemento húmedo a los lugares de colocación
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraNegro, SBR/NR
- Tipo de mangueraManguera de yeso y hormigón
- Número de Upc del fabricante822353109816
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de enlucido y concreto de T757AA / T737AA - 600 PSI (serie T737AA para D.I. de 3")
- TipoManguera de caucho industrial para manipulación de materiales
- UPC_NO822353109816