Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna flexión excesiva durante el funcionamiento puede provocar un desgaste prematuro.
- AplicaciónDescarga de polvos secos a baja presión, como cemento seco, granos y transferencia de alimento animal
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraNegro, SBR/NR
- Tipo de mangueraManguera de aplicación de polvo seco ligera
- Número de Upc del fabricante822353200759
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosT760AA - Manguera de suministro de polvo seco ligera de 75 PSI
- TipoManguera de caucho industrial para manipulación de materiales
- UPC_NO822353200759
- Presión de trabajo75 psi