Especificaciones
Detalles
- AplicaciónManguera de limpieza de alta presión. Para uso intensivo con agua caliente y fría y líquidos detergentes, y equipos de limpieza a alta presión. Extremadamente flexible, ligero y fácil de manejar. Utilice limitadores de curvatura para prolongar la vida útil. No se recomienda para el servicio con vapor. Identificación especial con laca grabada. BK = Cubierta negra BU = Cubierta azul
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho sintético perforado, negro o (azul, sin marcas), resistente al clima, al aceite y a la abrasión.
- Número de Upc del fabricante822353124123
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de lavado a presión Alfajet 400
- EstiloManguera de limpieza de alta presión
- TipoManguera de lavado a presión - Trenza de doble cable
- UPC_NO822353124123
- Presión de trabajo5850 psi