Motion
TAJ5BK-06
TAJ5BK-06 Alfajet 400 0.66 pulg. Manguera de lavado a presión OD de color negro
Artículo MI #10920655
No. Fabricante TAJ5BK-06
Precio6.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAJ5BK-06 Alfajet 400 0.66 pulg. Manguera de lavado a presión OD de color negro
Artículo MI #10920655
No. Fabricante TAJ5BK-06
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
Precio6.08 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Manguera de limpieza de alta presión. Para uso intensivo con agua caliente y fría y líquidos detergentes, y equipos de limpieza a alta presión. Extremadamente flexible, ligero y fácil de manejar. Utilice limitadores de curvatura para prolongar la vida útil. No se recomienda para el servicio con vapor. Identificación especial con laca grabada. BK = Cubierta negra BU = Cubierta azul
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho sintético perforado, negro o (azul, sin marcas), resistente al clima, al aceite y a la abrasión.
  • Número de Upc del fabricante
    822353112649
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de lavado a presión Alfajet 400
  • Estilo
    Manguera de limpieza de alta presión
  • Tipo
    Manguera de lavado a presión - Trenza de doble cable
  • UPC_NO
    822353112649
  • Presión de trabajo
    5850 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAJ5BK-06 ALFAJET400 3/8" NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo