Motion
TAQ200X100
TAQ200X100 2 in Manguera de succión y descarga de agua potable de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #10920662
No. Fabricante TAQ200X100
Precio24.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAQ200X100 2 in Manguera de succión y descarga de agua potable de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #10920662
No. Fabricante TAQ200X100
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
Precio24.71 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    822353223505
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración y descarga de agua potable serie Tiger tocaca
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de agua potable en aplicaciones residenciales, yacimientos petrolíferos, aeropuertos y marinas (barcos), transferencia de hielo, líquidos de grado alimentario como cerveza, vino y zumo
  • UPC_NO
    822353223505
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAQ200X100 TIGRE AQUA 2"X100
  • Revestimiento homologado por NSF: material de revestimiento de manguera certificado según NSF/ANSI/CAN 61 para uso en aplicaciones de agua potable. Consulte la NOTA a continuación para obtener la lista oficial de NSF. La manguera en sí no está certificada con NSF. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos<sup>(03)</sup> de la FDA. Materiales "Cold Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción opaca: la cubierta blanca sólida reduce la aparición de manchas de los materiales transportados, bloquea los rayos UV y reduce los casos de crecimiento de algas. Refuerzo del tejido: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, apta para alimentos<sup>(05)</sup>, para aplicaciones de succión y presión. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno