Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante822353223550
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración y descarga de agua potable serie Tiger tocaca
- Material de refuerzoTextil
- Aplicaciones típicasTransferencia de agua potable en aplicaciones residenciales, yacimientos petrolíferos, aeropuertos y marinas (barcos), transferencia de hielo, líquidos de grado alimentario como cerveza, vino y zumo
- UPC_NO822353223550
- Presión de trabajo60 psi
Descripción general
- Revestimiento homologado por NSF: material de revestimiento de manguera certificado según NSF/ANSI/CAN 61 para uso en aplicaciones de agua potable. Consulte la NOTA a continuación para obtener la lista oficial de NSF. La manguera en sí no está certificada con NSF. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos<sup>(03)</sup> de la FDA. Materiales "Cold Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción opaca: la cubierta blanca sólida reduce la aparición de manchas de los materiales transportados, bloquea los rayos UV y reduce los casos de crecimiento de algas. Refuerzo del tejido: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, apta para alimentos<sup>(05)</sup>, para aplicaciones de succión y presión. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos