Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Número de Upc del fabricante822353137970
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de bajada transparente serie TDH
- Aplicaciones típicasTransferencia de combustible por caída por gravedad de camión cisterna
- UPC_NO822353137970
- Presión de trabajo65 psi
Descripción general
- Compatible con biocombustible: ¡revolucionario compuesto de poliuretano! Especialmente diseñado para manejar gasolina, etanol (cumple los criterios ASTM D5798, D4806 o D6751 ), diésel y biodiésel (cumple los criterios ASTM D5798, D4806 o D6751 ) ... ¡y conserva todas las demás características y beneficios! Construcción de poliuretano no permeable: no se hincha ni se vuelve rígida como las mangueras de caucho/TPR convencionales. La larga vida útil reduce los costes operativos. Ligero: mucho más ligero que las mangueras TPR/de goma convencionales. Flexibilidad superior, especialmente en climas bajo cero. Construcción "Ver el flujo": para confirmación visual, el combustible fluye. Construcción duradera: diseñado con refuerzo de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción. Cable de conexión a tierra: cable de cobre multihebra duradero que disipa la electricidad estática. Extraiga físicamente el cable de la hélice rígida y péguelo al acoplamiento metálico (o por otros medios) a tierra. (Sugerencias de montaje:ID de manguera específicamente diseñado para su uso con acoplamientos Kuriyama. Consulte las sugerencias de instalación del acoplamiento del conjunto de manguera y el boletín técnico en la página 9 de este catálogo). Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida en sentido contrario a las agujas del reloj protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta; permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Sin ftalatos