Motion
TF2LT-12
TF2LT-12 1.09 in Manguera hidráulica de baja temperatura OD Flexopak 2 LT
Artículo MI #10920807
No. Fabricante TF2LT-12
Precio13.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TF2LT-12 1.09 in Manguera hidráulica de baja temperatura OD Flexopak 2 LT
Artículo MI #10920807
No. Fabricante TF2LT-12
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
Precio13.66 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica trenzada de cable doble compacta - TF2LT
  • Aplicación
    Manguera de servicio de alta presión con radio de curvatura estrecho para aplicaciones de baja temperatura con fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua/glicol, fluidos hidráulicos resistentes al agua y al fuego, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceite crudo, aceites combustibles, aire y agua. Excelente rendimiento de impulso, superior a 1,000,000 ciclos cuando se prueba con acoplamientos ALFAGOMMA® adecuados. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho sintético, negro... resistente al clima, al aceite, al ozono, a la abrasión y a bajas temperaturas.
  • Número de Upc del fabricante
    822353120613
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera hidráulica de baja temperatura Flexopak 2 LT
  • Estilo
    Baja temperatura trenzada
  • Tipo
    Trenza de alambre doble compacta
  • UPC_NO
    822353120613
  • Presión de trabajo
    3500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TF2LT-12 FLEXOPACK DE BAJA TEMPERATURA 2LT 3/4"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron