Motion
TF2ST-12
TF2ST-12 1.09 in OD Flexopak 2 - Manguera hidráulica Supertuff
Artículo MI #10920825
No. Fabricante TF2ST-12
Precio17.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TF2ST-12 1.09 in OD Flexopak 2 - Manguera hidráulica Supertuff
Artículo MI #10920825
No. Fabricante TF2ST-12
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
Precio17.28 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    SUPERTUFF - TF2ST Manguera hidráulica TF2ST - Trenza de doble cable. Cumple o supera la norma EN 857 2SC. Supera el SAE 100 R16. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/7
  • Aplicación
    Servicio de alta presión con curvas estrechas con fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua/glicol, fluidos hidráulicos resistentes al agua y al fuego, aceite caliente, grasa, lubricantes, crudo, aceites combustibles, aire y agua. Excelente rendimiento de impulso, superior a 1,000,000 ciclos cuando se prueba con acoplamientos ALFAGOMMA adecuados. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho sintético, negro. Resistente a la abrasión, excelente, resistente al clima, al aceite, al combustible y al ozono
  • Número de Upc del fabricante
    822353121184
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Flexopak 2 - Manguera hidráulica Supertuff
  • Estilo
    Manguera hidráulica trenzada de alambre
  • Tipo
    Trenza de alambre doble compacta
  • UPC_NO
    822353121184

Descripción general

Descripción del fabricante
TF2ST-12 FLEXOPAK 2 SUPERTUFF 3/4" ID