Motion
TR14TB-08
TR14TB-08 TR14TB 1/2 pulg. Manguera hidráulica ID
Artículo MI #10920865
No. Fabricante TR14TB-08
Precio14.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TR14TB-08 TR14TB 1/2 pulg. Manguera hidráulica ID
Artículo MI #10920865
No. Fabricante TR14TB-08
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
Precio14.54 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Trenza de acero inoxidable de calibre real PTFE R14 - Manguera de alta temperatura TR14TB
  • Aplicación
    Aire comprimido, gas, vapor, combustible, petróleo, productos químicos y farmacéuticos, especialmente adecuados para tuberías de vapor en máquinas de moldeo por inyección, instalaciones de aceite diatérmico, líneas de carga para gas criogénico, líneas de descarga de compresor, sectores automotriz, farmacéutico y alimentario. Disolventes, pigmentos y líneas de transferencia de pintura. Líneas hidráulicas en aplicaciones marítimas de dirección asistida. No apto para metales alcalinos fundidos y halógenos a alta temperatura.
  • Tipo de manguera
    Trenza de acero inoxidable de alta tensión
  • Número de Upc del fabricante
    822353197608
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    TR14TB Manguera hidráulica
  • Tipo
    Manguera hidráulica
  • UPC_NO
    822353197608
  • Presión de trabajo
    2300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TR14TB-08 R14 PTFE SS TRENZADO 1/2"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good