Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica trenzada de un solo cable en carretes fáciles de manejar – TR1MT - MINETUFF TR1MT – Trenza de un solo cable. Cumple o supera. ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT/R1S. EN 853 1SN. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/16
- AplicaciónServicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo a alta temperatura, aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho sintético, negro... resistente a la intemperie, al aceite, al combustible, al ozono y a la abrasión.
- Tipo de mangueraTrenza de un solo cable
- Número de Upc del fabricante822353195376
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera hidráulica Flexor 1SN/R1AT Minetuff
- TipoManguera hidráulica
- UPC_NO822353195376
- Presión de trabajo2320 psi