Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica trenzada de un cable - TR5 TR5 - Trenza reforzada de un cable. Cumple o supera la norma SAE 100 R5. SAE J1402 DOT All FM VSS 106
- Aplicaciónaplicaciones como frenos neumáticos, dirección asistida, suministros de aceite para turbocompresores, cilindros de cabina inclinable, refrigerante de transmisión, refrigerante del motor y líneas de filtración. Cumple o supera los requisitos de SAE 100 R5 para aplicaciones hidráulicas tradicionales., aceite lubricante, tuberías de combustible diésel y aceite para biodiésel, línea de aceite hidráulico a base de petróleo de servicio de presión media en aplicaciones de impulsos
- Material de recubrimiento de la mangueraTrenza textil de poliéster.
- Tipo de mangueraTrenza de un cable
- Número de Upc del fabricante822353029497
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera hidráulica Flexor 5
- TipoManguera hidráulica trenzada de alambre
- UPC_NO822353029497
- Presión de trabajo500 psi