Motion
UFC300X100
Manguera industrial - Presión de trabajo de 20 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #10920991
No. Fabricante UFC300X100
Precio22.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - Presión de trabajo de 20 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #10920991
No. Fabricante UFC300X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.16 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Número de Upc del fabricante
    822353020982
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales forrada de poliuretano de uso intensivo de la serie UFC de Ureflex
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizante seco agrícola, líneas de filtración de aire, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipo de procesamiento de plástico, recuperación de chorro de chorro
  • UPC_NO
    822353020982
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
UFC300X100 MANGUERA "UFC" TIGERFLEX 3"X100'
  • Revestimiento de poliuretano grueso resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Construcción transparente sin ftalatos - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.