Motion
UV3-300X100
Serie UV3-300X100 Urevac de UV3™ 3 pulg. Manguera de manejo de materiales de poliuretano de uso intensivo con longitud estándar de 100 pies y DI con cable de conexión a tierra
Artículo MI #10921010
No. Fabricante UV3-300X100
Precio40.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie UV3-300X100 Urevac de UV3™ 3 pulg. Manguera de manejo de materiales de poliuretano de uso intensivo con longitud estándar de 100 pies y DI con cable de conexión a tierra
Artículo MI #10921010
No. Fabricante UV3-300X100
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
Precio40.86 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Tubo grueso de poliuretano de una sola capa resistente a la abrasión
  • Número de Upc del fabricante
    822353074671
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales de poliuretano de uso intensivo con cable de conexión a tierra de la serie Urevac- UV3™
  • Aplicaciones típicas
    Recogida de polvo, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipo de procesamiento de plástico, succión de zanja
  • UPC_NO
    822353074671
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DRYTRANS DE UV3-300X100 TFC 3"X100'
  • Tubo de poliuretano grueso de una sola capa resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente sin ftalatos - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.