Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano flexible
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353090640
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manejo de materiales de poliuretano de alta resistencia serie UVPE℮ con cable de conexión a tierra
- Material de refuerzoPolipropileno helicoidal
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, equipo de procesamiento de plástico
- UPC_NO822353090640
- Presión de trabajo5 psi
Descripción general
- Tubo grueso de poliuretano resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción resistente al aplastamiento: la manguera se rebota para dar forma sin dañar la estructura cuando se aplasta; el material sigue fluyendo. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos