Motion
VFL800X300
VFL800X300 Vinylflow® 8.189 pulg. Diámetro interior de la manguera y longitud de la bobina de 300 pies Manguera de descarga de agua plana de PVC
Artículo MI #10921041
No. Fabricante VFL800X300
Precio13.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VFL800X300 Vinylflow® 8.189 pulg. Diámetro interior de la manguera y longitud de la bobina de 300 pies Manguera de descarga de agua plana de PVC
Artículo MI #10921041
No. Fabricante VFL800X300
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
Precio13.28 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de descarga de agua de PVC de uso general.
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC homogéneo
  • Tipo de manguera
    Descarga general de agua de extremo abierto
  • Número de Upc del fabricante
    822353145937
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Mangueras de descarga de agua planas Vinylflow® EZ-Lite de PVC
  • Aplicaciones típicas
    Agricultura, construcción, alquiler de equipos
  • UPC_NO
    822353145937
  • Presión de trabajo
    40 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VFL800X300 VF LITE DISCH AZUL 8" X300'
  • Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Diseño "EZ": una manguera ligera y fácil de manejar para aplicaciones de uso general. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good