Motion
WGC-CSHD16
Serie WGC-CSHD16 Kuri-Clamp 101 WGC-CSHD de 13/16 a 1 1/2 pulg. Abrazadera para engranajes de gusano de uso intensivo Size Range - Carcasa y banda de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono
Artículo MI #10921159
No. Fabricante WGC-CSHD16
Precio3.19 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie WGC-CSHD16 Kuri-Clamp 101 WGC-CSHD de 13/16 a 1 1/2 pulg. Abrazadera para engranajes de gusano de uso intensivo Size Range - Carcasa y banda de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono
Artículo MI #10921159
No. Fabricante WGC-CSHD16
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
Precio3.19 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.70 lb
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Ranuras arqueadas para mayor resistencia y un acoplamiento más suave del tornillo • El sillín de la carcasa Quadra-lock elimina el riesgo de separación de las costuras. Elimina la “elevación y torsión”. • Banda de 9/16" de ancho (servicio pesado) • Presión de sellado uniforme – Calidad controlada para cumplir con las normas militares. • Las abrazaderas solo se venden en cajas
  • Aplicación
    • Aeronave • Industrial
  • Características y beneficios
    • Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el asiento añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la “levantamiento y giro” de la carcasa. • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Correa de acero inoxidable de alta resistencia: la correa de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. Más ancha que las abrazaderas estándar para una mayor resistencia. • Tornillo hexagonal: ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo F y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 25-37 pulgadas-libras (WGC-CSHD).
  • Número de Upc del fabricante
    822353197226
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Abrazadera de engranaje Kuri-Clamp de alta resistencia - Banda y carcasa de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono
  • Material del tornillo
    Acero al carbono
  • Serie
    WGC-CSHD
  • Tipo
    Abrazadera de engranaje de gusano
  • UPC_NO
    822353197226

Descripción general

Descripción del fabricante
WGC-CSHD16 ABRAZADERA PELUCA BANDA DE 9/16" ACERO INOX. #16
  • Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el sillín añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la “levantamiento y giro” de la carcasa.
  • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor.
  • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
  • Correa de acero inoxidable de alta resistencia: la correa de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. Más ancha que las abrazaderas estándar para una mayor resistencia.
  • Tornillo hexagonal: ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par.
  • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo F y RoHS.
  • Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 25-37 pulgadas-libras (WGC-CSHD).
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"