Especificaciones
Dimensions
- Peso0.80 lb
- Ancho9/16 pulg.
Details
- Detalles adicionales• Ranuras arqueadas para mayor resistencia y un acoplamiento más suave del tornillo • El sillín de la carcasa Quadra-lock elimina el riesgo de separación de las costuras. Elimina la “elevación y torsión”. • Banda de 9/16" de ancho (servicio pesado) • Presión de sellado uniforme – Calidad controlada para cumplir con las normas militares. • Las abrazaderas solo se venden en cajas
- Aplicación• Aeronave • Industrial
- Características y beneficios• Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el asiento añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la “levantamiento y giro” de la carcasa. • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Correa de acero inoxidable de alta resistencia: la correa de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. Más ancha que las abrazaderas estándar para una mayor resistencia. • Tornillo hexagonal: ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo F y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 25-37 pulgadas-libras (WGC-CSHD).
- Número de Upc del fabricante822353197257
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosAbrazadera de engranaje Kuri-Clamp de alta resistencia - Banda y carcasa de acero inoxidable con tornillo de acero al carbono
- Material del tornilloAcero al carbono
- SerieWGC-CSHD
- TipoAbrazadera de engranaje de gusano
- UPC_NO822353197257
Descripción general
Descripción del fabricante
WGC-CSHD28 ABRAZADERA PELUCA BANDA DE 9/16" ACERO INOX. #28
- Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el sillín añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la “levantamiento y giro” de la carcasa.
- Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor.
- Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
- Correa de acero inoxidable de alta resistencia: la correa de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. Más ancha que las abrazaderas estándar para una mayor resistencia.
- Tornillo hexagonal: ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par.
- Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo F y RoHS.
- Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 25-37 pulgadas-libras (WGC-CSHD).