Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.20 lb
- Ancho5/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales• Ranuras arqueadas para una mayor resistencia y un acoplamiento más suave del tornillo • Banda de 5/16" de ancho • Las abrazaderas solo se venden en cantidades de caja
- Aplicación• Aplicaciones de diámetro pequeño • Conductos de aire y combustible
- Características y beneficios• Diseño de tres piezas: diseño simplificado, ligero y de tres piezas perfecto para instalaciones estrechas. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos afiladamente para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo M y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 10-15 pulgadas-libras.
- Número de Upc del fabricante822353189771
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosKuri-Clamp-Mini abrazadera para engranajes de gusano - Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable
- Material del tornilloAcero inoxidable
- SerieWGC-MSS
- TipoAbrazadera de engranaje de gusano
- UPC_NO822353189771
Descripción general
Descripción del fabricante
WGC-MSS08 ABRAZADERA WG 1/2" BANDA 301SS #8M
- Diseño de tres piezas: diseño simplificado, ligero y de tres piezas perfecto para instalaciones estrechas.
- Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
- Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión.
- Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par.
- Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo M y RoHS.
- Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 10-15 pulgadas-libras.