Motion
WGC-SS40
Serie WGC-SS40 Kuri-Clamp 101 WGC-SS de 2 1/16 a 3 pulg. Gama de tamaños - Abrazadera para engranajes de gusano de uso estándar - Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable
Artículo MI #10921213
No. Fabricante WGC-SS40
Precio2.97 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie WGC-SS40 Kuri-Clamp 101 WGC-SS de 2 1/16 a 3 pulg. Gama de tamaños - Abrazadera para engranajes de gusano de uso estándar - Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable
Artículo MI #10921213
No. Fabricante WGC-SS40
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
Precio2.97 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.90 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Ranuras arqueadas para mayor resistencia y un acoplamiento más suave del tornillo • El sillín de la carcasa Quadra-lock elimina el riesgo de separación de las costuras. Elimina la “levantamiento y torsión”. • Banda de 1/2" de ancho (servicio estándar) • Presión de sellado uniforme – Calidad controlada para cumplir con las normas militares. • Las abrazaderas solo se venden en cajas
  • Aplicación
    • Automoción • Industrial • Uso general
  • Características y beneficios
    • Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el asiento añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la “levantamiento y giro” de la carcasa. • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos afiladamente para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo F y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 25-37 pulgadas-libras (WGC-CS) y 30-45 pulgadas-libras (WGC-SS).
  • Número de Upc del fabricante
    822353189900
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Kuri-Clamp-Abrazadera para engranajes de gusano de uso estándar - Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Serie
    WGC-SS
  • Tipo
    Abrazadera de engranaje de gusano
  • UPC_NO
    822353189900

Descripción general

Descripción del fabricante
WGC-SS40 ABRAZADERA WG 1/2" BANDA 301SS #40
  • Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el sillín añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la “levantamiento y giro” de la carcasa.
  • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor.
  • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
  • Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión.
  • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par.
  • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo F y RoHS.
  • Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 25-37 pulgadas-libras (WGC-CS) y 30-45 pulgadas-libras (WGC-SS).