Motion
WSTF150X100
Manguera industrial - Presión de trabajo de 110 psi
Artículo MI #10921263
No. Fabricante WSTF150X100
Precio10.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - Presión de trabajo de 110 psi
Artículo MI #10921263
No. Fabricante WSTF150X100
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
Su precio$10.68/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    822353165676
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración y descarga reforzada de PVC de grado alimentario de la serie WSTF℮
  • Material de refuerzo
    Textil con PVC helicoidal
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como vino, cerveza y zumo, manipulación de materiales de grado alimentario - Servicio estándar, transferencia de hielo, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
  • UPC_NO
    822353165676
  • Presión de trabajo
    110 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTF150X100 COMIDA BLANCA SCTN&DSH 1-1/2"X1
  • Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Refuerzo de tela: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, grado alimentario, FDA<lt/>sup<gt/>(06)<lt/>/sup<gt/> para aplicaciones de succión y descarga de mayor presión. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos